Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren 06361 Abluftventilator Wand 170 m³/h 2350 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren 06361 Abluftventilator Wand 170 m³/h 2350 RPM Weiß
Helios Ventilatoren 06361 Abluftventilator Wand 170 m³/h 2350 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89440197
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinlüfter MiniVent M1/120, mit 2 Leistungsstufen ( 170/150 m³/h), codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einstellbar, der Intervallbetrieb ist auf ca. 0, 8, 12 und 24 Std. einstllbar. Die Elektronikfunktionen sind wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 32 dB(A) bei 150 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
13 W
Düse
0.09 A
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Montage
Wand
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
1100 g
Leistungen
Luftstrom
170 m³/h
Lüfterdurchmesser
111 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
2050 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2350 RPM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.