Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-08-1-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-08-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-1-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444898
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.