Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-08-3-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-08-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-3-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444900
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-3-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.