Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-10-1-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-10-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-10-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-10-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-10-1-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444901
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-10-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile bahco
ansatzfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile h1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.