Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-12-1-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-12-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-12-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-12-1-0 Feile & Raspel
Bahco 1-100-12-1-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444906
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-12-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile bahco
ansatzfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
392 g
Länge (mm)
300 mm
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile h1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.