Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-102-06-2-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-102-06-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-102-06-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-102-06-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-102-06-2-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444910
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-102-06-2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftenfeile
Stiftfeile
stiftenfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.