Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-104-12-2-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-104-12-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-104-12-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-104-12-2-0 Feile & Raspel
Bahco 1-104-12-2-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444919
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-104-12-2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbankfeile
Dreherfeile
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
418 g
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.