Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-110-04-3-0 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-110-04-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-110-04-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-110-04-3-0 Feile & Raspel
Bahco 1-110-04-3-0 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444932
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-110-04-3-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile l=100 mm hieb3
flachfeile hieb 3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Länge (mm)
100 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfeile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.