Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-170-08-1-2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-170-08-1-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-08-1-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-08-1-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-08-1-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89445029
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-170-08-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.