Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-170-10-3-2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-170-10-3-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-10-3-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-10-3-2 Feile & Raspel
Bahco 1-170-10-3-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89445039
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-170-10-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
282 g
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.