Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-476-04-3-2 Feile & Raspel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 1-476-04-3-2 Feile & Raspel
Bahco 1-476-04-3-2 Feile & Raspel
Bahco 1-476-04-3-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89445093
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-476-04-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Schlüsselfeilen-Satz
feilensatz bahco
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
100 mm
Weitere Suchbegriffe: feilensatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,42*
€ 52,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.