Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilensatz
>
Artikel
Bahco 1-477-10-2-2 Feile & Raspel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89445094
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
1-477-10-2-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz bahco
feilensatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Feilen & Raspeln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,19*
€ 70,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,21*
€ 65,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,41*
€ 63,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,95*
€ 60,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 250mm
RS Pro
1467307
ab € 52,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen