Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7400SM-14 Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7400SM-14 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7400SM-14 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7400SM-14 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7400SM-14 Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89446214
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7400SM-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Muffengrößen (metrisch)
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304057
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.