Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7800SM-12 Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7800SM-12 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7800SM-12 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7800SM-12 Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89446314
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800SM-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Muffengrößen (metrisch)
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304108
ab € 4,28*
Ähnlich
RS Pro
1923753
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.