Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7805DM-22 Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7805DM-22 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7805DM-22 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7805DM-22 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7805DM-22 Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89446354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7805DM-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Muffengrößen (metrisch)
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304139
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.