Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6M-20-22 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6M-20-22 Maulschlüssel
Bahco 6M-20-22 Maulschlüssel
Bahco 6M-20-22 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89469737
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6M-20-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
188 g
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953740
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.