Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut LightGrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut LightGrip
Cricut LightGrip
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89490178
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2003601
EAN/GTIN:
     0093573575839
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
610 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.