Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 27M-16-17 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 27M-16-17 Steckschlüssel
Bahco 27M-16-17 Steckschlüssel
Bahco 27M-16-17 Steckschlüssel
Bahco 27M-16-17 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493555
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     27M-16-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16,17 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
153 mm
Gewicht
185 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.