Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-16-17 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-16-17 Steckschlüssel
Bahco 4040M-16-17 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493614
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-16-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16,17 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
253 mm
Gewicht
209 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.