Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama Delta 160 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89494711
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004097
EAN/GTIN:
     4007249040978
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Schluss mit unscharfen, verwackelten Fotos: Kamera mit Schnellwechselplatte aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hände kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ lässt sich in jede beliebige Position ausrichten und glänzt dank Spikes mit sicherem Stand auf schwierigem Boden. - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1600 mm
Höhe (min)
620 mm
Gewicht
1590 g
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Stativgewinde
1/4 Zoll
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,88*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,37*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,38*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,73*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,98*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,39*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,23*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,76*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 52,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.