Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2633L/S4 Ahle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2633L/S4 Ahle
Bahco 2633L/S4 Ahle
Bahco 2633L/S4 Ahle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89497710
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2633L/S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
Ringmaulschlüssel-Sätze
bahco anreißnadel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: anreißnadel, reißnadel 250 mm lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.