Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Green Cell AGM10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89554059
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
5200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.