Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467845 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89557911
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467845
EAN/GTIN:
     4250774954542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Dank des mehrlagigen Aufbaus ist dieses Case extrem stoßfest. In der Handschlaufe getragen, liegt das Tablet super sicher in der Hand. Zusätzlich ermöglicht die Standfunktion einen angenehmen Bedienkomfort. Unsere Rugged Tasche Grip bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets, bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab Active 3
Anzahl der Stand-Modi
1
Schutzfunktion
Stoßfest
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.