Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Caso HW 660 2,7 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89659570
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     4038437018790
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
  • Perfekt für die Zubereitung von Tee, löslichem Kaffee, Instant-Nudeln und Babynahrung - Energiesparend: 50% gegenüber handelsüblichen Wasserkochern - 8 Mengenausgaben für bedarfsgerechten Bezug: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 ml und kontinuierlich - 7 verschiedene Temperatureinstellungen: 40 – 100°C (in 10°C Schritten) - Maximale Tassenhöhe: mit Auffangschale 17 cm / ohne Auffangschale 19,5 cm - Direktwahltaste für die perfekte Zubereitung von Babynahrung (40°C) - Integrierte Entkalkungserinnerung - Edles Design aus hochwertigem Edelstahl - Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
2.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Geräteplatzierung
Freistehend
Einstellbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Max. Temperatur des Inputwassers
100 °C
Minimum Input Wasserdruck
40 °C
Energie
Leistung
2600 W
Technische Details
Zertifizierung
GS / CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.