Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett
Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett
Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett
Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett
Airex Yoga Eco Grip Yoga-Matte Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718692
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     YOGAECOGGMPU
EAN/GTIN:
     7613005083546
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gymnastikmatte
Die AIREX Yoga Eco Grip Matte ist die ultimative Wahl für naturverbundene Yogis. Sie bietet maximalen Halt für alle Yoga-Aktionen. Alle Materialien sind umweltfreundlich und bieten unvergleichbare Performance und Freude.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Länge (mm)
1830 mm
Dicke
4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
YOGAECOGGMPI
ab € 63,90*
Ähnlich
Airex
YOGAECOGMAN
ab € 63,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.