Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 39500-076 Transparent 2 Stück(e) 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 39500-076 Transparent 2 Stück(e) 200 ml
ZWILLING 39500-076 Transparent 2 Stück(e) 200 ml
ZWILLING 39500-076 Transparent 2 Stück(e) 200 ml
ZWILLING 39500-076 Transparent 2 Stück(e) 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89870536
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-076-0
EAN/GTIN:
     4009839326011
Suchbegriffe:
Tee-Becher
Tee-Glas
Teebecher
Teeglas
Frisch und gesund kochen geht jetzt noch einfacher und schneller. Denn mit dem Spiralschneider aus der Serie ZWILLING Z-Cut verarbeitest du frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse jetzt noch effizienter. Egal ob Rohkostspiralen für den Salat, Zucchini für vegane Spaghetti und Fettuccine oder leckere Kartoffel-Spiralen: Mit seinen drei Klingeneinsätzen kannst du diesen vielseitigen Küchenhelfer als Gemüseschneider, Spaghettischneider und viel mehr verwenden. Die ZWILLING Klingen machen den Unterschied: Wir haben unser langjähriges Know-how aus der Messer- und Schneidtechnologie in die Entwicklung der Edelstahlklingen einfließen lassen. Dank der besonders scharfen Klingen kannst du Lebensmittel jetzt noch leichter in mundgerechte Form bringen, da du dafür weniger Kraftaufwand benötigst. Der Look des Spiralschneiders wurde von den Mailänder Designern Matteo Thun und Antonio Rodriguez entworfen und begeistert mit seinem puristischen Design. Und ist dabei ebenso praktisch: Die nicht verwendeten Klingeneinsätze kannst du ganz bequem im Kunststoffgehäuse lagern und schnell austauschen. Dank der verwendeten Materialien – rostfreier 18/10 Edelstahl und hochwertiger Kunststoff – ist der Spiralschneider pflegeleicht und langlebig. Und leicht zu reinigen, da er spülmaschinengeeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Borosilikatglas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Doppelwand
Ja
Mundgeblasenes Glas
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Breite
79 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
393 g
Weitere Suchbegriffe: teebecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.