Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 945.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 945.30
Paulmann 945.30
Paulmann 945.30
Paulmann 945.30
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90112620
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94530
EAN/GTIN:
     4000870945308
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Dieser dezente Plug & Shine Lichtstab mit einer Höhe von 360mm ist ein echter Hingucker an Gehwegen und Einfahrten. Er setzt blendfreie Lichtakzente, dient der Orientierung und lässt den Weg zum Haus in einem angenehmen warmweißen Licht erstrahlen. Der IP-Schutz gibt an, wie gut eine Leuchte gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist. Mit dem IP-Schutz 44 ist der Lichtstab spritzwassergeschützt, dies ermöglicht eine Anwendung am Haus oder unter dem Dach.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlusswert
5.5 W
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Beleuchtung im Boden
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.