Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Stanley STST82740-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90131288
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST82740-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE
- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden.
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen und Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST82736-1
ab € 0,84*
Ähnlich
Stanley
STST82739-1
ab € 1,69*
Ähnlich
Stanley
STST82742-1
ab € 3,46*
Ähnlich
Stanley
STST82745-1
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.