| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-905618 Herst.-Nr.: RUA-06-AS5-CAX-A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 600 x 495 x 370 mm | Merkmale | Rack-Kapazität | 6U | ![](/p.gif) | Typ | Wandmontiertes Regal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 30 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, triton 19" wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |