| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-905797 Herst.-Nr.: RBA-06-AD2-CAX-A1 EAN/GTIN: 8595105018576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Das Scharniersystem ermöglicht einen einfachen Zugang.
TÜRSCHLOSS Sicherer Verschluss für den Innenraum des Verteilers und Schutz der installierten Komponenten.
EINSATZ DES VERTEILERS Ideallösung für die Installation von 10“-Komponenten. Das Gehäuse wird oft bei der Realisierung von Kleinprojekten, wie beispielsweise Hausnetzen oder Netzwerken für kleinere Firmen (SOHO) eingesetzt. Es stellt eine populäre Ergänzung zu den klassischen 19“-Verteilern dar.
VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN Die 10“-Rasterschienen sind in vordefinierten Positionen am Gehäuserahmen befestigt und entsprechend verstellbar.
HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN Im oberen, untern und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 600 x 295 x 370 mm | Merkmale | Typ | Wandmontiertes Regal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13400 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, triton wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |