Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 719200 Alufolie für Lebensmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 719200 Alufolie für Lebensmittel
Duni 719200 Alufolie für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004759
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     719200
EAN/GTIN:
     7310557192008
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Frischhaltefolie, Plastikfolie, Klarsichtfolie, Frischfolie – wie auch immer Sie sie nennen möchten, wir haben sie in unserem Sortiment. Eine einfache Möglichkeit, Ihr Essen frisch zu halten: Wickeln Sie Ihre Speisen einfach in eine Frischhaltefolie ein. Wenn Sie eine hitzebeständigere Lösung benötigen, die im Ofen oder auf dem Grill zum Einsatz kommen soll, empfehlen wir stattdessen unsere Aluminiumfolien. Wickeln Sie einfach Ihr Speisen ein und lassen Sie den Zauber beginnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
102 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweden
Merkmale
Länge (m)
150 m
Breite
0.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 33,61834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,72*
€ 293,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,50*
€ 293,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,08*
€ 283,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,04*
€ 267,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,71*
€ 240,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.