Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 153397 Teeglas Transparent 50 Stück(e) 300 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 153397 Teeglas Transparent 50 Stück(e) 300 ml
Duni 153397 Teeglas Transparent 50 Stück(e) 300 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004787
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     153397
EAN/GTIN:
     7321011533978
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Tee-Becher
Unser Trend-Sortiment bietet eine umfassende Auswahl an Gläsern in verschiedenen praktischen Größen sowie passende flacher und Kuppel-Deckel. Ein Großteil von ihnen ist mit einem Eichstrich, CE-Kennzeichnung versehen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Gewicht
8 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Oberflächentyp
klar
Formfaktor
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,26*
€ 188,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,87*
€ 186,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,00*
€ 182,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,29*
€ 169,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,74*
€ 149,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.