Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N20804 TEA MUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
EMSA N20804 TEA MUG
Artikel-Nr.:
     2813-381-2917
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2080400
EAN/GTIN:
     4009049534107
Suchbegriffe:
Tee-Becher
Tee-Glas
Teebecher
Teeglas
Der EMSA Teebecher mit Teesieb: Perfekter Tee
Der EMSA Teebecher mit Teesieb sorgt für ein ideales Trinkerlebnis für Teeliebhaber, jederzeit und überall. Der hochwertige doppelwandige Glasbecher und das stylische Wave Sleeve aus Silikon sorgen für einen bequemen und kühlen Halt, für den täglichen Genuss von köstlichem Tee unterwegs. Brühen Sie Ihren Tee direkt im Becher auf, mit dem durchdachten 2-in-1-Siebeinsatz — der die Teeblätter für perfekt aufgebrühte Getränke makellos vom Filtrat trennt. Außergewöhnliche Ergebnisse treffen auf Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit: ein 100 % dichte Deckel für die absolute Sicherheit und ein praktisches direktes Trinken auf dem Glasbecher für den täglichen Gebrauch. Entdecken Sie den perfekten Teebecher für unterwegs und überall — als handliche Wasserflasche oder auch als Becher für den Café unterwegs — oder schmackhafte und köstliche Getränke für jede Gelegenheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Abdeckungsmaterial
Glas, Silikon
Geeignet für Getränke
Tee
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
0.4 ml
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
598 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,26*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,83*
€ 85,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.