Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Grillspieß
>
Artikel
Papstar 16635 Bratspieß Holz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-91298579
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
16635
EAN/GTIN:
4002911166352
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Schaschlikspieße aus Holz
- Länge: 20 cm
- Durchmesser: 3,5 mm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Durchmesser
3.5 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Material
Holz
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Natürlich
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Küchengeräte
>
Bratspieße
Weitere Suchbegriffe:
Schaschlik-Spieße
,
Schaschlikspieße
,
Drehgrillspieß
,
Grill-Spieß
,
Grillspieß
,
papstar schaschlikspieße
,
fleischspieß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,75*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen