Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

go-e CH-002-08-01 Kabel-Organizer Wand Kabelhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
go-e CH-002-08-01 Kabel-Organizer Wand Kabelhalter Schwarz
go-e CH-002-08-01 Kabel-Organizer Wand Kabelhalter Schwarz
go-e CH-002-08-01 Kabel-Organizer Wand Kabelhalter Schwarz
go-e CH-002-08-01 Kabel-Organizer Wand Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91300603
Hersteller:
     go-e
Herst.-Nr.:
     CH-002-08-01
EAN/GTIN:
     4260658840038
Suchbegriffe:
E-Auto Ladegerät-Wandhalterung
Halterung für E-Auto-Ladegerät
Ladegerät-Halterung E-Auto
Wandhalterung für E-Auto-Ladegerät
Praktischer und stilvoller Kabelhalter für sämtliche Ladekabel mit Typ 2 Stecker zum sicheren Verstauen, wenn das Elektroauto nicht geladen wird. Verringert auch Stolpergefahren. Unkomplizierte Wandmontage - das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Mit diesem Kabelhalter lässt sich jedes Ladekabel mit Typ 2 Stecker (gemäß DIN EN 62196-1) praktisch und sicher aufbewahren, wenn es gerade nicht benötigt wird. Dazu den Kabelhalter einfach an der Wand in der Nähe des go-eCharger montieren.

Insbesondere wenn das Ladekabel dauerhaft oder überwiegend im Charger stecken bleiben soll, sorgt die Kabelaufhängung für einen aufgeräumten Eindruck. Das Ladekabel vom Auto abziehen, am Halter in großen Schlaufen aufrollen und den Typ 2 Stecker einhängen - schon ist das Kabel bei Nichtgebrauch bestens verstaut.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
2
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.