Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC SULHD01-SGR HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC SULHD01-SGR HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
ALOGIC SULHD01-SGR HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
ALOGIC SULHD01-SGR HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91316405
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     SULHD01-SGR
EAN/GTIN:
     9350784022950
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.