Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961
Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961
Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961
Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961
Fiskars X-series Bypass-Gartenschere L P961
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91342713
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057175
EAN/GTIN:
     6411501111234
Suchbegriffe:
Baumschere
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Diese ergonomische Gartenschere ist mit PowerGear™ Technologie ausgestattet, die die Hebelwirkung dort maximiert, wo Sie sie am meisten benötigen, so dass Sie 3x mehr Schneidkraft durch harte, dicke Stängel und Zweige erhalten. Die durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt länger scharf, während die reibungsarme Klingenbeschichtung Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.

Der durchdachte, leichte und langlebige FiberComp™ Griff passt sich der natürlichen Form Ihrer Hand an und verringert so Ermüdungserscheinungen, während die SoftGrip™ Details auf dem oberen Griff einen sicheren und komfortablen Griff bieten. Eine Schiebeverriegelung schützt die Klinge während des Transports und der Lagerung und ist für eine schnelle und einfache Aktivierung günstig platziert.

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Best of the Best Design Award
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
222 mm
Ausschnittkapazität
26 mm
Gewicht
222 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.