| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-91342781 Herst.-Nr.: 1057162 EAN/GTIN: 6411501111081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese leichte und komfortable Gartenschere verfügt über eine durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge, die länger scharf bleibt, sowie über eine reibungsarme Klingenbeschichtung, die Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.
Der FiberComp™ Griff mit SoftGrip™ Detail bietet zusätzlichen Komfort, während eine leicht zu öffnende Verriegelung die Klinge während des Transports und der Lagerung schützt.
Ausgezeichnet mit dem Red Dot Best of the Best Design Award. Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Bypass | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Material Messer | Stahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Schwarz/Edelstahl | Technische Details | Enthält nicht | PVC | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 201 mm | ![](/p.gif) | Ausschnittkapazität | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 167 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |