| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-91451961 Herst.-Nr.: 0341420.27 EAN/GTIN: 7611365342228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumente übersichtlich zur Unterschrift bereitgelegt. Blättern dank verstärkten Taben ist problemlos möglich. Die Schaulöcher garantieren zudem, dass kein Dokument verloren geht.
Für Format A4. Überzug Papier laminiert. Inhalt grauer Karton, mit Schaulöchern. Taben verstärkt. Mit Namensschild. Blattzahl 20. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Karton | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 20 Blätter | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |