| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91492965 Herst.-Nr.: RCSA366K40XBN EAN/GTIN: 5944008923976 |
| |
|
| | |
| Gute Beleuchtung im Gerät Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.
Minimale Eisbildung Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank weniger oft abtauen.
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.
Robuste Glasablagen Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, sodass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können.
90°-Türöffnung für mehr Komfort Einige Küchen haben ein schwieriges Layout, bei dem Geräte ungünstig positioniert sind. SmoothFit™ Türen gehen beim Öffnen um 90 Grad nicht über die Seitenwand hinaus, d. h. der Kühlschrank kann problemlos in einer Ecke oder neben einer Wand aufgestellt werden. Auch das Gemüsefach lässt sich ganz herausziehen! Weitere Informationen: Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 120 l | | Gefrierkapazität | 5.5 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 18 h | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 343 l | | Klimaklasse | SN-ST | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 38 dB | | Eiswürfelbereiter | Ja | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 348 l | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 243 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 595 mm | | Tiefe | 670 mm | | Höhe | 1852 mm | | Gewicht | 69000 g | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 223 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Ablageflächen Kühlschranktür | 3 | | Eierablage | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 640 mm | | Verpackungstiefe | 765 mm | | Verpackungshöhe | 1892 mm | | Paketgewicht | 71800 g | Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Grau | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |