Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable holder 318 x 65 mm for wall mounting black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable holder 318 x 65 mm for wall mounting black
DeLOCK Cable holder 318 x 65 mm for wall mounting black
DeLOCK Cable holder 318 x 65 mm for wall mounting black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91736882
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66729
EAN/GTIN:
     4043619667291
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalterung von Delock eignet sich zur Wandmontage, um z. B. Laborkabel oder Testequipment einzuhängen und eine übersichtliche und ordentliche Sortierung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
55 mm
Länge (m)
0.318 m
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Anzahl Ringe
19
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.