Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extralink Rackmount-Schrank 27U 600x800 Schwarz stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extralink Rackmount-Schrank 27U 600x800 Schwarz stehend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91738557
Hersteller:
     Extralink
Herst.-Nr.:
     EX.11366
EAN/GTIN:
     5903148911366
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall, Edelstahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Metall
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Metall
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1320 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.