Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 40-465 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 12 V Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 40-465 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 12 V Schwarz, Rot
Ctek 40-465 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 12 V Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91956201
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Das CS Free kann über eine 12-V-Zweitbatterie und daher ohne Netzstromanschluss geladen werden. Die USB-C CHARGE CABLE CLAMPS wurden in Schweden entwickelt. Mit ihnen lässt sich das CS FREE schnell, sicher und einfach über die 12-V-Zweitbatterie laden. Mit den Klemmen können Sie Ihre Fahrzeugbatterie überall und daher ohne Netzstromanschluss laden. Die schwarze und rote Klemme werden dazu einfach an den entsprechenden Pluspol und Minuspol der Zweitbatterie angeschlossen und der USB-C-Stecker wird in den Ladeport des CS FREE eingesetzt. Die in Schweden entwickelten und rigoros getesteten Kabel der USB-C CHARGE CABLE CLAMPS sind robust, verschleißbeständig und verhedderungsfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Ladespannung
12 V
Ausgangsleistung
0.06 kW
AC Eingangsspannung
10 - 25 V
Stromkabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-462
ab € 162,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.