Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 0.1 mm²
Kupferindex
1.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Karton
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 25,43*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,43*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 30,56*
€ 41,45*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 48,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,1829* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.