Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette 17k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette 17k
Epson Imaging-Kassette 17k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92070
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051111
EAN/GTIN:
     0010343605114
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese Tonerkassette enthält ultrafeinen Toner und liefert anspruchsvolle Grafiken, Text, Grauschattierungen und Halbtöne bei Verwendung mit EPSON Laserdruckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
N3000, N3000D, N3000DT, N3000DTS, N3000T
Schwarztoner Seitenleistung
17000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
2.422 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.