Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92112585
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55026820
EAN/GTIN:
     6941487218820
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Genieße,
wie die Zeit vergeht

Eine Uhr, die für dich und dein Leben gemacht ist. Das runde Gehäuse präsentiert sich in einem klassischen Design wie aus einem Guss, während das eindrucksvolle, 1,43 Zoll große AMOLED-Display direkt vor deinen Augen den Weg in eine großartige Zukunft weist

Der richtige
Dreh

Mit dem reaktionsschnellen Touch-Display, der Seitentaste und der vollständig drehbaren Krone kannst du alle Features der HUAWEI WATCH 3 bequem steuern. Drehe an der Krone, um durch die angezeigten Funktionen und Lautstärkeeinstellungen zu scrollen.

Ein Zifferblatt ganz
nach deinem Geschmack

Du wechselst jeden Tag deine Kleidung, warum nicht auch dein Zifferblattdesign? Die HUAWEI WATCH 3 kommt mit 30 coolen vorinstallierten Zifferblättern. Dazu gehören animierte Designs, die deine Uhr zum Leben erwecken. Im HUAWEI Watch Face Store kannst du aus über 1.000 Zifferblattdesigns wählen

Ein Zifferblatt für jede Stimmung
Erstelle anhand eines fünf- bis zehnsekündigen Kurzvideos, das du mit deinem Smartphone aufgenommen hast, dein eigenes animiertes Zifferblattdesign, um deiner Uhr eine ganz besondere Note zu verleihen.

Alles an seinem Platz
Bei den Apps kommt die HUAWEI WATCH 3 richtig in Fahrt. Sie sind übersichtlich in einem Raster angeordnet, um einen intuitiven und nahtlosen Zugriff zu ermöglichen.

Ganz schön smart
Intelligente Features auf einen Blick.

MeeTime – Zeit für
Quality Time

Wie könntest du dich besser mit anderen austauschen als bei einem persönlichen Gespräch? Mit HUAWEI MeeTime auf deiner HUAWEI WATCH 3 kontaktierst du deine Freunde und Familie ganz bequem auf einem HUAWEI-Smartphone oder einem Vision Smart-TV – mit einer Handbewegung.

Volle Kontrolle über deinen Sound
Steuere die Musikwiedergabe auf deinem Smartphone mit deiner HUAWEI WATCH 3 und synchronisiere Playlists auf deinem Smartphone mit Vision Smart-TVs und Lautsprechern

Immer auf dem Laufenden
Wische einfach auf dem Homescreen nach rechts, um den HUAWEI Assistant zu öffnen und auf deine Benachrichtigungen zuzugreifen. Rufe aktuelle Aufgaben auf, wie z. B. Workouts, Anrufe, Musik oder deine Stoppuhr. Sei smart – das Leben kann so einfach sein.

Immer zu Diensten
Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Hilfe. Genau da kommt Celia ins Spiel: der persönliche Sprachassistent von HUAWEI. Celia ist auf deiner HUAWEI WATCH 3 bereits vorinstalliert und unterstützt dich dabei, Anrufe zu machen, deine Geräte zu steuern und nützliche Informationen schneller zu finden. Und dann gibt's da noch die Sprachmemo-Funktion, mit der du unterwegs wichtige Informationen aufzeichnen kannst.

Alles im Griff
Mit wenigen, einfachen Gesten hast du volle Kontrolle über deine eingehenden Anrufe6. Mach eine Faust und öffne sie wieder, um einen Anruf entgegenzunehmen, oder dreh dein Handgelenk zur Seite, um das Gespräch stummzuschalten

Spaß in der Gallery
In der HUAWEI AppGallery, dem eigenen App-Store von HUAWEI, kannst du Apps direkt auf deine HUAWEI WATCH 3 herunterladen. Entdecke Apps von anderen Anbietern in den Bereichen Musik, Fitness, Alltagstools, Reisen uvm.

Smart auf ganzer Linie
Nutze intelligente Daten, um deine Gesundheit und Fitness immer im Blick zu behalten. Erfasse alles mit der HUAWEI Health App, um deine Fortschritte einfach und übersichtlich nachzuverfolgen.

In der Hitze des Gefechts
Nutze die Funktion zur Erfassung deiner Hauttemperatur auf der HUAWEI WATCH 3, um mögliche Anzeichen für Fieber oder Krankheiten zu erkennen. Behalte deine Gesundheit genau im Blick und nimm dein Wohlbefinden selbst in die Hand.

SpO2 und du
Wenn du Nervosität und Kurzatmigkeit verspürst, kann es daran liegen, dass deine Blutsauerstoffsättigung (SpO2) niedrig ist. Mit TruSeen 4.5+ bist du immer direkt über deinen SpO2-Spiegel im Bilde. Dabei werden mithilfe moderner Lichttechnologie die Sauerstoffmoleküle im Blut präzise gemessen, selbst bei geringen Temperaturen in Höhenlagen. Und dank des geringen Energieverbrauchs von TruSeen 4.5+ kannst du deine Blutsauerstoffsättigung rund um die Uhr überwachen.

Am Puls der Zeit
HUAWEI TruSeen 4.5, unsere überarbeitete Technologie zur Erfassung der Herzfrequenz, präsentiert sich mit einer 6-in-1-LED-Linse und vier Fotodioden für eine bessere Lichtabsorption. Die Saphirglaslinse sorgt für eine erhöhte Durchleuchtung, einen geringeren Akkuverbrauch und ein bequemeres Tragegefühl. Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche Algorithmen eine präzisere Messung der Herzfrequenz.

Dein Helfer in der Not
Du kannst jederzeit in eine Notsituation geraten. Daher solltest du immer für alle Eventualitäten gewappnet sein. Bei jedem Sturz wechselt die HUAWEI WATCH 3 unverzüglich in den Notfall-Modus und benachrichtigt deinen angegebenen Notfallkontakt. Alternativ kannst du auch dreimal die „Nach oben“-Taste drücken, um sofort einen Notfalldienst anzurufen.

Schritt für Schritt zu einem besseren Wohlbefinden
Ruf tägliche und wöchentliche Aufzeichnungen deines Schrittzählers, deiner Aktivitätszeiträume, deines Kalorienverbrauchs, deiner Schlafqualität, deines Stresslevels und mehr ab

Dein Weg in
ein fitteres Leben

Ein umfassender Fitnesstracker für dein Handgelenk. Entdecke über 100 Workout-Modi, darunter 19 Profi-Modi für Indoor- und Outdoor-Sportaktivitäten und 85 benutzerdefinierte Modi mit automatischer Erkennung der sechs häufigsten Workout-Arten. Sieh dir alle Gesundheitsdaten übersichtlich in der HUAWEI Health-App auf deinem Smartphone an und erlebe erstklassiges Routentracking mit dem Multimode-unterstützten GNSS-Standortsensor.

Ein Kraftpaket durch und durch
Entdecke eine Smartwatch, die kompromisslose Leistung und optimales Durchhaltevermögen vereint, damit du der Zeit immer einen Schritt voraus bist.

Von der schnellen Sorte
Lange Aufladezeiten sind sicherlich nicht jedermanns Sache. Verwende dein HUAWEI-SMARTPHONE, um deine HUAWEI WATCH 3 durch Reverse-Charging aufzuladen, damit dein Akku unterwegs nicht den Geist aufgibt.

Ein Leben auf der Überholspur
Die HUAWEI WATCH 3 ist mit einer Dual-Chipsatz-Architektur ausgestattet, die nicht nur für mehr Leistung sorgt, sondern auch sicherstellt, dass größere Datenmengen problemlos bewältigt werden. In Kombination mit dem Smart Power-Saving Algorithm 3.0 ergibt das eine Akkulaufzeit, die mehrere Tage lang optimales Gesundheits- und Fitnessmonitoring ermöglicht – rund um die Uhr. Für dich bedeutet das: Drei Tage Akkulaufzeit bei einem typischen Nutzungsszenarioc12 und unglaubliche 14 Tage Akkulaufzeit im ultralangen Akkulaufzeit-Modus

Verbinde deine Smartwatch mit deinem Smartphone.
Lade die HUAWEI Health-App herunter, um deine Smartwatch mit deinem Smartphone zu verbinden und mehr über deine Trainings- und Gesundheitsdaten zu erfahren.
Die HUAWEI Health App ist sowohl mit iOS- als auch mit Android-Smartphones kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.2 mm
Tiefe
46.2 mm
Dicke
12.15 mm
Gewicht
54 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
RAM-Kapazität
2048 MB
Flash-Speicher
16 GB
Prozessorhersteller
HiSilicon
Prozessor
Hi6262
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Edelstahl
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Stoßfest, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
76 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: huawei smart watch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.