Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Huawei WATCH 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Edelstahl WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92112596
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55026819
EAN/GTIN:
     6941487218868
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.2 mm
Tiefe
46.2 mm
Dicke
12.15 mm
Gewicht
54 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
RAM-Kapazität
2048 MB
Flash-Speicher
16 GB
Prozessorhersteller
HiSilicon
Prozessor
Hi6262
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Braun
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Edelstahl
Schnallenmaterial
Edelstahl
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Stoßfest, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
76 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: huawei smart watch, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.