| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-92126129 Herst.-Nr.: 05003384001 EAN/GTIN: 4013288189875 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 1/4 Zoll | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Sockelgrößen (Imperial) | 9/64 Zoll | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Beschichtungsmaterial | Chrom | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 28 mm | | Breite | 12.5 mm | | Gewicht | 20 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| |