Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W
Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W
Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W
Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W
Paulmann Plug & Shine Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92178702
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94536
EAN/GTIN:
     4000870945360
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
400 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
150 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.