Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plug & Shine Außen-Bodenbeleuchtung LED 6,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Plug & Shine Außen-Bodenbeleuchtung LED 6,8 W
Paulmann Plug & Shine Außen-Bodenbeleuchtung LED 6,8 W
Paulmann Plug & Shine Außen-Bodenbeleuchtung LED 6,8 W
Paulmann Plug & Shine Außen-Bodenbeleuchtung LED 6,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92178731
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94574
EAN/GTIN:
     4000870945742
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
103 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
650 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
51 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.